Etusivu

HIDE-A-LITE - Valonheitin Spot It - IP67 2300lm 3/4K 38° 25W BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143484

Sähkönumero

4528193

Toimittajan tuotenumero

7766982

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Rungon väri:

musta

Ulkohalkaisija:

115 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

145 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

78 %

Pituus:

195 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.024

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

70

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

70

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Spot It L musta 38°, DIP-Kelvin 3000K/4000K, 2100lm, 25W, IP67, 2 metrinkumikaapeli. Integroitu vaihehimmennettävä liitäntälaite.

Pienikokoinen vaihehimmennettävä valonheitin, modernia LED-tekniikkaa, tyylikäs muotoilu. Mukauta valon määrä tarpeisiin. Anna valon määrän kasvaa puutarhasi myötä. Valaise puita, pensaita, terasseja ja julkisivuja sekä luo hienoja tehosteita. Musta malli antaa modernin vaikutelman. IP67-luokitus, valaisinkotelo korroosiosuojattua valualumiinia ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Valinnainen värilämpötila ColourTemp-DIP-kytkimellä. Asennetaan mukana tulevalla maapiikillä tai sangalla. Mukana sisäänrakennettu, himmennettävä liitäntälaite ja 2m kumikaapeli. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.