HIDE-A-LITE - Valonsäädin - 4-kanavainen painikesisääntulo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - muu
Taajuus - 50...60 Hz
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158853
Sähkönumero
2606127
Toimittajan tuotenumero
1361372
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Laitteen leveys:
43 mm
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Laitteen korkeus:
16 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
Älykäs tapa käyttää olemassa olevia kytkimiä Casambi-järjestelmässä. Integroi ja ohjaa niitä sovelluksen kautta. Syöttöjännite 230V AC, sisältää neljä potentiaalivapaata tuloa, jotka ohjelmoidaan tarpeen mukaan.


