HIDE-A-LITE - Valonsäädin - Himmennin Round DALI/PUSH 200w

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 110...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971136783

Sähkönumero

2606100

Toimittajan tuotenumero

1360591

Tukkuerä

100

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45.2 mm

Laitteen syvyys:

20.3 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

8...230 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painikehimmennin vaihehimmennettäville ohjaimille ja valaisimille.Asennus koje-/kytkentärasiaan. Voidaan himmentää ensiöpuolella, Push(230V) tai DALI-signaalilla. Round DALI -painikehimmentimessä onruuviliittimet sekä muistitoiminto.

Pieni ja kätevä himmenninkiekko vaihehimmennettäville ohjaimille ja valaisimille. Asennus koje-/kytkentärasiaan. Voidaan himmentää ensiöpuolella, Push (230V) tai DALI-signaalilla. Round DALI -painikehimmentimessä on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan