HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 24V 2000lm/m 2700K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141886

Sähkönumero

4143745

Toimittajan tuotenumero

7507424

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1050 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

40

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

77 %

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDstrip 24V IP20 Midlum 2700K lpm, 120°, 12W/m, 1050lm/m, Ra>90.Käyttöikä L70 50 000h. Toimitus metreittäin.

24 voltin LEDstrip-perusversio. 120 LEDiä metriä kohden varmistaa suuren valon määrän ja tehon. Lyhyempi diodien välinen etäisyys tuottaa yhdenmukaisen valon. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Myydään metritavarana. Tuote ei vakiona sisällä liitosjohtoa tai muita tarvikkeita. Tilattava erikseen. Mukana itsekiinnittyvä teippi, 2 metrin liitosjohto, 1 metrin jatkoliitosjohto ja 2 pikaliitäntää. Katkaisuväli 50 mm välein, enimmäispituus 10 metriä. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan