HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 420lm/m 10,6W/m RGB 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 39.6 lm/W

  • Valovirta per metri - 420 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150147

Sähkönumero

4158549

Toimittajan tuotenumero

7510484

Tukkuerä

30

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

39.6 lm/W

Valovirta per metri:

420 lm

Teho per metri:

10.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

LEDstrip 24V IP20 RGB 5m, 120°, 420lm/m, 10,6W/m. RGB. Käyttöikä L70 50000h. Toimitetaan 5 metrin pituisena.

Anna mielikuvituksen lentää LEDstrip RGB:n kanssa. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. RGB yhteensopiva liitäntälaite ja ohjauspaneeli tilattavissa erikseen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan