HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 420lm/m 10,6W/m RGB /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 39.6 lm/W

  • Valovirta per metri - 420 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150154

Sähkönumero

4158550

Toimittajan tuotenumero

7510485

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

39.6 lm/W

Valovirta per metri:

420 lm

Teho per metri:

10.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

LEDstrip 24V IP20 RGB juoksumetri, 120°, 420lm/m, 10,6W/m. RGB.Käyttöikä L70 50 000h. Tilattavissa metreittäin.

Anna mielikuvituksen lentää LEDstrip RGB:n kanssa. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan metreittäin. Ei sisällä liitosjohtoa. RGB yhteensopiva liitäntälaite ja ohjauspaneeli tilattavissa erikseen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan