HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP20 500lm/m 5,3W 927 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.83 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153858
Sähkönumero
4158704
Toimittajan tuotenumero
7512054
Tukkuerä
25
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.83 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
94 lm/W
Valovirta per metri:
500 lm
Teho per metri:
5.3 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
480
Kokonaispituus:
5000 m
Erillisten segmenttien pituudet:
8.33 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
LEDstrip 24V Line -nauhalla luot tunnelmavalaistusta, merkitset kulkureittejä tai korostat yksityiskohtia – ja saat aikaan tasaisen, pisteettömän valon myös ilman kupua. LED-nauha tuottaa yhtenäisen ja varjottoman valon, joka sopii erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiileihin – olipa kyseessä valoviiva kaiteessa, peilin ympärillä, kalusteissa tai epäsuorana valona keittiössä ja kylpyhuoneessa. Lyhyt katkaisuväli, vain 8 mm, mahdollistaa valon jatkumisen aivan profiilin reunaan ja helpottaa mittatarkkojen ratkaisujen toteutusta. Saatavana Lowlum- ja Midlum-versioina, värilämpötiloissa 2700 K tai 3000 K ja värintoistoindeksillä Ra90 luonnolliseen värintoistoon. Toimitetaan 5 metrin rullassa, jossa on 2 metrin liitäntäkaapeli molemmissa päissä, itseliimautuva teippi ja asennustarvikkeet. Maksimipituus 6 metriä. Liitäntälaite tilataan erikseen toivotun himmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan. LEDstrip 24V Line on ratkaisu, kun haluat yhtenäisen, varjottoman valon ja viimeistellyn, ammattimaisen lopputuloksen.


