HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 1100lm/m 11W/m 827 3m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12.1 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971157825

Sähkönumero

4158807

Toimittajan tuotenumero

7512695

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12.1 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

111 lm/W

Valovirta per metri:

1220 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

220...240 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Kokonaispituus:

3000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

6 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

juotos

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 2700K 3m, 120°, 11W/m, 1100lm/m, Ra>80. Käyttöikä L70 75 000h. Toimitetaan 3m pituudessa.

LEDstrip 230V DIM IP67 on täydellinen järjestelmä, joka koostuu LED-nauhasta, AC/DC-virtalähteestä ja lisävarusteista. Valitse valmiista sarjoista kiinteillä pituuksilla (3, 6 ja 10 m) tai räätälöidyistä ratkaisuista, joissa sekä LED-nauha että kaapelin pituus mukautetaan tarpeen mukaan. Suunniteltu ulkokäyttöön 230V asennuksiin. Saatavana kolmella eri valomäärällä – Low, Mid ja High. Katkaisuväli 10 cm helpottaa mukauttamista.