HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 370lm/m 10,6W/m RGB /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 34.9 lm/W

  • Valovirta per metri - 370 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150215

Sähkönumero

4158556

Toimittajan tuotenumero

7510491

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

34.9 lm/W

Valovirta per metri:

370 lm

Teho per metri:

10.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

LEDstrip 24V IP67 RGB juoksumetri, 120°, 370lm/m, 10,6W/m. RGB.Käyttöikä L70 50 000h. Tilattavissa metreittäin.



Anna mielikuvituksen lentää LEDstrip RGB:n kanssa. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastelliväreillä tai korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan metreittäin. Liitäntäsarja tarvikkeena sähkönumerolla 4158577. RGB yhteensopiva liitäntälaite ja ohjauspaneeli tilattavissa erikseen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan