HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 740lm/m 8W/m 927 /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971158877

Sähkönumero

4158819

Toimittajan tuotenumero

7512706

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

94 lm/W

Valovirta per metri:

750 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Kokonaispituus:

1000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Korkeus/syvyys:

5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

LEDstrip 24V Long IP67 Midlum 2700K /m. 8 W/m, 750lm/m, 120°, Ra>90. Tilataan metreittäin.

Himmennettävä LED-nauha pitkiin yhtenäisiin valoviivoihin. Tuottaa tasaisen valon ympäristöissä, joissa on pitkiä valoviivoja, jopa 20 m ilman katkoja. Toimitetaan metreittäin itseliimautuvalla teipillä helppoa asennusta varten. Voidaan pyynnöstä toimittaa myös liitäntäkaapelilla varustettuna projektin tarpeiden mukaan. Lisävarusteet ja liitäntälaitteet saatavana halutun himmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan. Asennetaan helposti itseliimautuvalla teipillä kiinteille ja tukevalle alustoille. Sopii yhteen useiden alumiiniprofiiliemme kanssa. Pitkät pituudet vähentävät syöttöpisteiden tarvetta ja säästävät asennusaikaa. Katkaisuväli 50 mm mahdollistaa joustavan muokkauksen. 120 LED/m tuottaa tasaisen valokuvion.