HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 780lm 8,4W/m 927 2x2,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9.2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 35000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156637
Sähkönumero
4158847
Toimittajan tuotenumero
7512181
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9.2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
35000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
94 lm/W
Valovirta per metri:
750 lm
Teho per metri:
8 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
480
Kokonaispituus:
5000 m
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Korkeus/syvyys:
6 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
juotos
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Heatstrip on saunan kuumuutta kestävä LED-nauha, joka kestää jopa 125°C:n lämpötilan ja sopii asennettavaksi asennusalueille 2 ja 3 (lattiasta kattoon, 0,5m etäisyydelle kiukaasta). Tasainen valoviiva luo tunnelmallisen valon, 2700K. Sopii sekä toiminnalliseen että koristeelliseen valaistukseen. Heatstrip 24V IP67 on saatavana sekä valmiina sarjana että metritavarana. Sarja toimitetaan 2×2,5 m pituuksina 5 m liitoskaapelilla sekä liitäntä- ja asennustarvikkeilla. Erityisvaatimuksia sisältäviin projekteihin suositellaan metritavaraa, joka voidaan mukauttaa saunan mittoihin. Lyhyt 50 mm:n katkaisuväli helpottaa oikeaan pituuteen katkaisemista. Helppo ja vaivaton asennus painamalla muoviprofiiliin tai kiinnikkeillä.


