HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 780lm 8,4W/m 927 /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9.2 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 35000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971156644

Sähkönumero

4158848

Toimittajan tuotenumero

7512182

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9.2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

35000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

94 lm/W

Valovirta per metri:

750 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

480

Kokonaispituus:

1000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Korkeus/syvyys:

6 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

LEDstrip Heatstrip 24V IP67 2700K /m, 120°, 750lm/w, 8 W/m. Käyttöikä L70 35 000h Ta 125°C. Tilataan metreittäin.

Heatstrip on saunan kuumuutta kestävä LED-nauha, joka kestää jopa 125°C:n lämpötilan ja sopii asennettavaksi asennusalueille 2 ja 3 (lattiasta kattoon, 0,5m etäisyydelle kiukaasta). Tasainen valoviiva luo tunnelmallisen valon, 2700K. Sopii sekä toiminnalliseen että koristeelliseen valaistukseen. Heatstrip 24V IP67 on saatavana sekä valmiina sarjana että metritavarana. Erityisvaatimuksia sisältäviin projekteihin suositellaan metritavaraa, joka voidaan mukauttaa saunan mittoihin. Lyhyt 50 mm:n katkaisuväli helpottaa oikeaan pituuteen katkaisemista. Helppo ja vaivaton asennus painamalla muoviprofiiliin tai kiinnikkeillä.