HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP67 940lm/m 9,6W/m 940 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.56 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971157924

Sähkönumero

4158817

Toimittajan tuotenumero

7512703

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.56 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

98 lm/W

Valovirta per metri:

940 lm

Teho per metri:

9.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

256

Kokonaispituus:

5000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

31.25 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Korkeus/syvyys:

5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 4000K 5m, 9,6W/m, 940lm/m, 120°, Ra>90. Line=Ei näkyviä diodeja. Toimitetaan 5m pituudessa.

LEDstrip 24V Line -valonauhalla luot tunnelmavaloa, merkitset kulkureittejä tai valaiset yksityiskohtia ja saat tasaisen, pisteettömän valon myös ilman kupua. LED-nauha antaa tasaisen, varjottoman valon, joka sopii erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiilivalikoimaan. Lyhyt katkaisuväli helpottaa räätälöityjen pituuksien luomista.