HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V Long IP20 4K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137803

Sähkönumero

4240496

Toimittajan tuotenumero

7505748

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

780 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Kokonaispituus:

1000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDstrip 24V Long IP20 MidLum 4000K, /m, 120°, 8 W/m, 780 lm/m, Ra>90.Käyttöikä L70 50 000h. Tilattavissa metreittäin.



Himmennettävä LED-nauha, joka luo koko pituudeltaan tasaisen ja keskeytymättömän valaistuksen jopa 20 metrin pituisena; 40 metrin pituisena syöttö tapahtuu keskeltä tai kahdesta suunnasta, katkaisuväli 5cm. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme. Näkyvässä asennuksessa suositellaan huurrettua kupua. Tilattavissa halutulla pituudella itsekiinnittyvällä teipillä. Pikajatko ja pikaliitin saatavana tarvikkeina, tilattavissa erikseen. Ohjain tilataan sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan