HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip Line IP20 MLum 27K 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 11 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V Line
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971139180
Sähkönumero
4143561
Toimittajan tuotenumero
7506515
Tukkuerä
45
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
11 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
900 lm
Teho per metri:
10 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
512
Erillisten segmenttien pituudet:
30 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
150 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
10 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5000 m
LEDstrip, jonka tekniikka piilottaa LED-sirun ja elektroniikan yhtenäisen fosfori-/silikonikerroksen alle. Lyhyt välimatka diodien välillä mahdollistaa tasaisen valon ilman profiilia tai kupua. COB-tekniikka suurella valomäärällä ja erittäin hyvällä tehokkuudella. 30mm:n katkaisuvälin ja saumattomien liitosten ansiosta on helppo mukauttaa pituuksia. Toimitetaan vakiona 5m:n rullissa itseliimautuvalla teipillä ja 2m:n liitäntäkaapelilla. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Enimmäispituus 5m.





