HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip RX HD IP20 24V 27K 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 68.75 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip RX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971138619
Sähkönumero
4143537
Toimittajan tuotenumero
7506454
Tukkuerä
40
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
68.75 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1150 lm
Teho per metri:
12.5 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
168
Erillisten segmenttien pituudet:
35 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
51
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
82 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
10 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ammattimainen LED-valonauha, jonka diodien välinen etäisyys on lyhyt, saa aikaan myös matalissa profiileissa tasaisen valon käytettäessä huurrettua kupua. Suuri valomäärä ja erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Toimitetaan viiden metrin rullissa kiinnitysteipillä ja liitäntäjohdoilla nopeaa ja helppoa asennusta varten. Voidaan tilata myös halutun mittaisena. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.