HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili 30x30 2m WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153025
Sähkönumero
4158633
Toimittajan tuotenumero
7511355
Tukkuerä
1
Leveys:
30 mm
Profiili 30x30 Valkoinen 2m. 2000x30x30mm. Soveltuu pinta- tai ripustusasennukseen.
Profiili 30x30 on U-profiili, joka sopii useille LED-nauhoille valikoimassamme. Profiili helpottaa asennusta ja antaa valaistukselle ammattimaisen ilmeen. Soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen ja toimitetaan valmiiksi poratuilla rei’illä nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten. Profiilia on saatavana kolmessa värissä: valkoinen, musta ja alumiini, ja se voidaan maalata tilauksesta haluttuun sävyyn. Lisävarusteina saatavana kannatinvarsi, profiilikiinnike, suojakansi ja päätypalat.
Profiili 30x30 on U-profiili, joka sopii useille LED-nauhoille valikoimassamme. Profiili helpottaa asennusta ja antaa valaistukselle ammattimaisen ilmeen. Soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen ja toimitetaan valmiiksi poratuilla rei’illä nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten. Profiilia on saatavana kolmessa värissä: valkoinen, musta ja alumiini, ja se voidaan maalata tilauksesta haluttuun sävyyn. Lisävarusteina saatavana kannatinvarsi, profiilikiinnike, suojakansi ja päätypalat.


