HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili 30x30 Recessed 2m aLU

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153063

Sähkönumero

4158637

Toimittajan tuotenumero

7511359

Tukkuerä

1

Leveys:

40 mm

Profiili 30x30 Recessed Alu 2m. 2000x30x30mm. Uppoasennukseen.

Profiili 30x30 on U-profiili, joka sopii useille LED-nauhoille valikoimassamme. Profiili helpottaa asennusta ja antaa valaistukselle ammattimaisen ilmeen. Soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen ja toimitetaan valmiiksi poratuilla rei’illä nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten. Profiilia on saatavana kolmessa värissä: valkoinen, musta ja alumiini, ja se voidaan maalata tilauksesta haluttuun sävyyn. Lisävarusteina saatavana kannatinvarsi, profiilikiinnike, suojakansi ja päätypalat.