HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili U muovi 14mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pituus - 2000 mm
Leveys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156842
Sähkönumero
4158849
Toimittajan tuotenumero
7512202
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Pituus:
2000 mm
Leveys:
14 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
8 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
U-muoviprofiili 14mm 2m. Muoviprofiili puristuskiinnityksellä LEDstrip 230V DIM IP67- ja Heatstrip 24V IP67 -valonauhoille.
U-muoviprofiili 14mm 2m. Muoviprofiili puristuskiinnityksellä LEDstrip 230V DIM IP67- ja Heatstrip 24V IP67 -valonauhoille.
U-muoviprofiili 14mm 2m. Muoviprofiili puristuskiinnityksellä LEDstrip 230V DIM IP67- ja Heatstrip 24V IP67 -valonauhoille.


