HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - Profiili Wedge 2m BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152950
Sähkönumero
4158626
Toimittajan tuotenumero
7511348
Tukkuerä
30
Leveys:
23 mm
Musta alumiiniprofiili tehostevalaisuun. Profiili asennetaan seinäpinnalle ylös-/alasvaloksi, täydennä suojakannella.
Kiilamainen profiili, joka luo pehmeän valotehosteen. Voidaan käyttää ylä- ja alavalona tai sivusuuntaisena valona kulmissa. Profiilissa on tilaa sisäiselle kaapeloinnille, mikä nopeuttaa asennusta ja avaa lisää asennusmahdollisuuksia. Pintaan asennettava profiili luo koristeellisen valoviivan.
Kiilamainen profiili, joka luo pehmeän valotehosteen. Voidaan käyttää ylä- ja alavalona tai sivusuuntaisena valona kulmissa. Profiilissa on tilaa sisäiselle kaapeloinnille, mikä nopeuttaa asennusta ja avaa lisää asennusmahdollisuuksia. Pintaan asennettava profiili luo koristeellisen valoviivan.


