HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha Shelf Line - IP20 480lm 6W 930 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Shelf Line
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971143347
Sähkönumero
4143778
Toimittajan tuotenumero
7507908
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1600 lm
Teho per metri:
20 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
220...240 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
27 mm
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
110 °
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.87 %
Korkeus/syvyys:
26 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennettävä täydellinen lineaarivalaisin 230V-kytkentään, valkoiseksi maalattua alumiinia. Kolme värilämpötilaa, hyvä värintoisto sekä huurrettu kupu tasaista valoa varten. Integroitu liitäntälaite, sopii siten täydellisesti kaapinalusvalaisimeksi tai hyllykköön ja syvennyksiin integroitavaksi. Saatavilla kolme pituutta. Rakenna LED-valaisin järjestelmä mukana tulevilla liitännöillä sekä erikseen tilattavilla jatkoliittimillä. Himmennettävä ulkoisella himmentimellä. Voidaan ketjuttaa 10m pituiseksi. Mukana kaksipuolinen teippi, asennus ruuveilla.







