HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin - Liteline 1200S 4800/840

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Liiketunnistin - kyllä

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971130521

Sähkönumero

4203016

Toimittajan tuotenumero

7213581

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1200 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

150 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

800...1050 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

50 mm

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...55 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

15

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

29

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Yleisvalaisin Liteline 1200S 4800lm 840. mikroaaltoanturi. 110 ast valok.. 35.5W. 3 SDCM. (L70B10) 100 000h

IP44-valaisin suurella valomäärällä ja erittäin hyvällä tehokkuudella. Tässä versiossa mikroaaltoanturi. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Harkittu muotoilu patentoiduilla taittuvilla päädyillä helpottaa asennusta. Prismamainen akryylikupu opaalikalvolla antaa tasaisen valon jakauman. 5-napainen pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty. Valon määrälle kaksi asetusta 4850lm tai 6350lm.