HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin - Liteline 600S 2700/830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Suojausluokka - I
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971130453
Sähkönumero
4203009
Toimittajan tuotenumero
7213574
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Suojausluokka:
I
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2700 lm
Leveys:
150 mm
Heijastin:
ei ole
Lampunpidin:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Värintoistoindeksi:
80-89
Pallosuojattu:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Pituus:
600 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Valon väri:
valkoinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valaisimen tehokkuus:
123 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Tehokerroin:
0.95
IP44-valaisin suurella valomäärällä ja erittäin hyvällä tehokkuudella. Tässä versiossa mikroaaltoanturi. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Harkittu muotoilu patentoiduilla taittuvilla päädyillä helpottaa asennusta. Prismamainen akryylikupu opaalikalvolla antaa tasaisen valon jakauman. 5-napainen pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty.


