HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin pinta - Indline IP23 XL Wide 840

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 110 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Liiketunnistin - ei

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137360

Sähkönumero

4240459

Toimittajan tuotenumero

7214787

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

110 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Pituus:

1800 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Leveys:

122 mm

Painonappihimmennys:

ei

Nimellisvirta-alue:

325...700 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

70 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

29

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

29

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Teollisuusvalaisin Indline IP23 XL Wide 840, 17 250lm, 115W. Pituus1800mm. Valaisimen ja ohjaimen käyttöikä 100 000h.

Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että ohjaimen vaihdon. On/Off ohjaus. valomäärä ja teho säädettävissä pienemmäksi Power-DIP-kytkimillä. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.