HIKMICRO - Akku - Akku 5000mAh, 3.7V (M-sarja)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 45 mm
Kokonaiskorkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 47 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6974004640477
Sähkönumero
6702520
Toimittajan tuotenumero
E097-13-1S1P26650
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
45 mm
Kokonaiskorkeus:
45 mm
Leveys:
50 mm
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Halkaisija:
45 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
150 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


