HIKMICRO - Lämpökamera - Mini1

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px

  • Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - ei

  • Bluetooth-liitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640255

Sähkönumero

6772106

Toimittajan tuotenumero

HM-TJ11-3AMF-MINI1

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

160 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

120 px

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

ei

Lämpötilamittausalue:

-20...350 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

38 °

USB-liitäntä:

kyllä

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Taskulamppu:

ei

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

ei

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Energiankulutus:

0.3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Paino:

0.026 kg

Mini1 160x120, 25Hz, -20...+350°C

HIKMICRO Mini1 on mobiililaitteille suunniteltu lämpökamera sähkölaitteiden ja LVIS-järjestelmien vianetsintään. Mini1 mobiililämpökameraa ohjataan älypuhelimella tai tabletilla HIKMICRO Viewer sovelluksen avulla.

Mini1 ottaa virtansa siihen kytketystä älylaitteesta, jonka johdosta se on helppo pitää aina mukana ilman pelkoa että lämpökamerasta on akku loppu. Monipuoliset mittausominaisuudet, 160x120 IR-resoluutio sekä nopea 25 Hz kuvataajuus tekevät kuvaamisesta helppoa ja sulavaa.

Soveltuu Android (USB-C) älylaitteille.

Ominaisuudet:
  • IR-resoluutio 160 x 120 (19 200 pikseliä)
  • Herkkyys: <40 mK (0,04°C)
  • Lämpötila-alue: -20°C...+350°C
  • Tarkkuus: ±2°C tai ±2% lukemasta 60 sekunnin kuluttua päälle kytkennästä, kun ympäristön lämpötila on +15°C... +35°C ja kohteen lämpötila on yli 0°C
  • USB-C (Android)
  • Kuvataajuus: 25 Hz
  • Ottaa käyttämänsä virran älylaitteesta (ei sisäänrakennettua akkua)
  • Paino 26 g
  • IP40 kotelointi
  • Pudotustestattu 1 m
  • Kuvaformaatti: Radiometrinen JPG
  • Videoformaatti: MP4

HIKMICRO -tuote

Tutustu HIKMICRO-sarjaan