HIKMICRO - Lämpökamera - AI76 Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -15...120 dB
Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä
Tekniikka - MEMS
Käyttöetäisyys - 0.3...150 m
Näyttötapa - LCD/akustinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004643904
Sähkönumero
6702522
Toimittajan tuotenumero
HM-AP5DN-W/W-AI76
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-15...120 dB
Anturin tyyppi:
mikrofoniryhmä
Tekniikka:
MEMS
Käyttöetäisyys:
0.3...150 m
Näyttötapa:
LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue:
0...96 kHz
Visuaalinen kuva:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Näytön koko:
10.9 cm
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
25
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Laserilla:
ei
Etäisyyden mittaus:
ei
Taskulamppu:
ei
Kuulokkeet:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
Muistikapasiteetti:
64 GB
SD-korttipaikka:
kyllä
USB-liitäntä:
kyllä
Väylätyyppi:
USB-C
Akkutoiminen:
kyllä
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
2 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pituus:
310.4 mm
Korkeus:
165 mm
Leveys:
117 mm


