HIKMICRO - Lämpökamera - B1L 160x120, 25Hz, 550°C/WiFi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640125

Sähkönumero

6772100

Toimittajan tuotenumero

HM-TP51-3AXF/W-B1L

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

160 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

120 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

320 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön koko:

3.2 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

ei

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

32.9 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

44.4 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

4.85 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

1.5 W

Akun kesto:

8 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.36 kg

B1L 160x120, 25 Hz, -20…+550°C / WiFi



HIKMICRO B1L on kompakti ja helppokäyttöinen lämpökamera, joka on suunniteltu vianetsintään. 160 x 120 resoluution HIKMICRO VOx ilmaisin, nopea 25 Hz kuvataajuus ja 3,2” LCD näyttö sekä mahdollisuus jakaa kuvat ja löydökset Wi-Fi yhteyden avulla HIKMICRO Viewer applikaatioon tekee kamerasta monipuolisen diagnostiikkatyökalun jokapäiväiseen käyttöön.

Tärkeimmät ominaisuudet:
  • IR-Resoluutio: 160 x 120
  • NETD: < 40 mK
  • Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
  • Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
  • Kuvataajuus: 25 Hz
  • Mittaukset: Keskipiste, kuuma/kylmä piste, käyttäjän asettama mittapiste
  • 3,2” LCD näyttö
  • Jopa 8 tunnin akunkesto

HIKMICRO -tuote

Tutustu HIKMICRO-sarjaan