HIKMICRO - Lämpökamera - B2L 256x192, 25 Hz, 550°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640422

Sähkönumero

6702501

Toimittajan tuotenumero

HM-TP52-3AXF/W-B2L

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

256 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

192 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

320 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön koko:

3.2 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

ei

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

37.2 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

3.3 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

1.5 W

Akun kesto:

8 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.36 kg

B2L 256x192, 25 Hz, -20…+550°C, 40 mK



HIKMICRO B2L on suunniteltu vianetsintään. Lämpökamerassa on 256 x 192 resoluution HIKMICRO ilmaisin. Laajan -20°C…+550°C lämpötila-alueen ansiosta B2L soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Tarkan lämpötilamittauksen ja herkän ilmaisimen ansiosta käyttäjän on helppo paikallistaa ja todentaa vikakohteet. B2L soveltuu erinomaisesti rakennusten ongelmakohtien paikantamiseen, LVIK sovelluksiin ja autoteollisuuden tarpeisiin.

Tärkeimmät ominaisuudet:
  • IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
  • NETD: < 40 mK (@25°C, F# = 1,0)
  • Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
  • Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
  • Kuvataajuus: 25 Hz
  • Mittaukset: Keskipiste, kuuma/kylmä piste, käyttäjän asettama mittapiste
  • 3,2” LCD näyttö
  • Jopa 8 tunnin akunkesto

HIKMICRO -tuote

Tutustu HIKMICRO-sarjaan