Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - BX20 256x192, 25 Hz, 550°C

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökamera - BX20 256x192, 25 Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004643478

Sähkönumero

6702526

Toimittajan tuotenumero

HM-TP52N-3AQF-BX20

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

256 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

192 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

320 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön koko:

3.2 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

37.2 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

3.3 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

6 h

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Paino:

0.38 kg

BX20 ATEX Lämpökamera 256x192, 25 Hz, 550°C