HIKMICRO - Lämpökamera - E1L 160x120, 25 Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004640132
Sähkönumero
6772101
Toimittajan tuotenumero
HM-TP31-3AUF-E1L
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
2.4 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
ei
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.04 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
25
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
37.2 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
5.48 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Energiankulutus:
1.2 W
Akun kesto:
8 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.35 kg
Tärkeimmät ominaisuudet:
- IR-Resoluutio: 160 x 120
- NETD: < 40 mK
- Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
- Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
- Laserosoitin
- Kuvataajuus: 25 Hz
- Mittaukset: Keskipiste, kuuma/kylmä piste
- 2,4” LCD näyttö
- Jopa 8 tunnin akunkesto

HIKMICRO -tuote
Tutustu HIKMICRO-sarjaan


