HIKMICRO - Lämpökamera - Eco-V 96x96, 25 Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 96 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 96 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004642921
Sähkönumero
6702505
Toimittajan tuotenumero
HM-TP30-1AQF-ECO-V
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
96 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
96 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
2.4 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.05 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
25
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
8.89 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
8 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.29 kg





