Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - FT31 384x288, 25 Hz, 1200°C

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökamera - FT31 384x288, 25 Hz, 1200°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 384 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 288 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 800 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004643690

Sähkönumero

6702524

Toimittajan tuotenumero

HM-TF23-7QF-FT31

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

384 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

288 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

800 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4.3 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

ei

Lämpötilamittausalue:

-20...1200 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.03 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

60

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

54.1 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

40.2 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

2.42 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-20...260 °C

Taskulamppu:

ei

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

6 h

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Paino:

1.022 kg

FT31 Lämpökamera 384x288, 25 hZ, 1200°C