HIKMICRO - Lämpökamera - G40 480x360, 50 Hz, 650°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 480 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 360 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 800 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004640439
Sähkönumero
6702504
Toimittajan tuotenumero
HM-TP74-25SVF/W-G40
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
480 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
360 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
800 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
4.3 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...650 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.035 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
50
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
18.7 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
14 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
0.68 mrad
Automaattinen tarkennus:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
8
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Energiankulutus:
5 W
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1 kg



