Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - G60 640x480, 50 Hz, 650°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 480 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 800 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640002

Sähkönumero

6772104

Toimittajan tuotenumero

HM-TP76-25SVF/W-G60

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

640 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

800 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4.3 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...650 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.35 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

50

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

25 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

19 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

0.68 mrad

Automaattinen tarkennus:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

8

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

kyllä

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

kyllä

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

kyllä

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

5 W

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1 kg

G60 640x480, 50 Hz, -20…+650°C, 35mK