Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - M20 256x192, 25Hz, 550°C

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökamera - M20 256x192, 25Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004642013

Sähkönumero

6702509

Toimittajan tuotenumero

HM-TP22-7QF/W-M20

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

256 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

192 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

25 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

18.8 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

1.74 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

8

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

kyllä

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

4.6 W

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.66 kg

M20 256x192, 25Hz, -20…+550°C

HIKMICRO M20 on monipuolinen lämpökamera manuaalisella tarkennuksella. Lämpökamerassa on korkea resoluutioinen 256 x 192 HIKMICRO VOx ilmaisin ja 8MP valokuvakamera. Laaja -20°C…+550°C lämpötila-alue ja manuaalinen tarkennus sekä 25 Hz kuvataajuus mahdollistaa kameran käytön vaativissakin kuvauskohteissa. Tarkan lämpötilamittauksen ja herkän ilmaisimen ansiosta käyttäjän on helppo paikallistaa ja todentaa vikakohteet. M20 soveltuu erinomaisesti sähkölaitteistojen lämpökuvaukseen, teollisuuden kunnossapitoon sekä rakennusten ongelmakohtien paikantamiseen. Wi-Fi yhteys mahdollistaa kuvien langattoman siirtämisen mobiililaitteisiin ja HIKMICRO Viewer applikaation.

Tärkeimmät ominaisuudet:
• IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
• Manuaalinen tarkennus
• NETD: < 40 mK (@25°C, F# = 1,0)
• Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
• Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
• Kuvataajuus: 25 Hz
• Valokuvakamera: 8MP
• Wi-Fi
• Monipuoliset mittausominaisuudet
• 3,5” LCD kosketusnäyttö

HIKMICRO

HIKMICRO -tuote

Tutustu HIKMICRO-sarjaan