Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - M20W 256x192, 25Hz, 550°C

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökamera - M20W 256x192, 25Hz, 550°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004642006

Sähkönumero

6702508

Toimittajan tuotenumero

HM-TP22-3AQF/W-M20W

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

256 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

192 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

37.2 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

3.33 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

ei

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

8

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

kyllä

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

4.6 W

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.66 kg

M20W 256x192, 25Hz, -20…+550°C

HIKMICRO M20W on suorituskykyinen ja helppokäyttöinen lämpökamera laajan keilakulman optiikalla ja kiinteällä tarkennuksella. Lämpökamerassa on 256 x 192 resoluution HIKMICRO VOx ilmaisin ja 8MP valokuvakamera. 25 Hz kuvataajuus, kiinteä tarkennus sekä 50° laaja keilakulma tekevät kuvaamisesta helppoa ja sulavaa. M20W soveltuu erinomaisesti sähkölaitteistojen lämpökuvaukseen, teollisuuden kunnossapitoon sekä rakennusten ongelmakohtien paikantamiseen. Wi-Fi yhteys mahdollistaa kuvien langattoman siirtämisen mobiililaitteisiin ja HIKMICRO Viewer applikaation.

Tärkeimmät ominaisuudet:
• IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
• Kiinteä tarkennus
• NETD: < 40 mK (@25°C, F# = 1,0)
• Lämpötila-alue: -20°C…+550°C
• Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
• Kuvataajuus: 25 Hz
• Valokuvakamera: 8MP
• Wi-Fi
• Monipuoliset mittausominaisuudet
• 3,5” LCD kosketusnäyttö