HIKMICRO - Lämpökamera - M31 384x288, 25 Hz, 650°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 384 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 288 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004646790
Sähkönumero
6702533
Toimittajan tuotenumero
HM-TP23-7QF/W-M31
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
384 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
288 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...650 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.35 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
30
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
41.1 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
30.5 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
1.87 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
8
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.72 kg


