HIKMICRO - Lämpökamera - MiniX Lämpökamera 256 x 192

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä
Bluetooth-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004646257
Sähkönumero
6702530
Toimittajan tuotenumero
HM-TJ52-3AQF/W-MINIX
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
256 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
192 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.04 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
25
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
37.2 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
3.33 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.158 kg


