Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - Pocket2 256x192, 25Hz, 400°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 256 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 192 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004641245

Sähkönumero

6702500

Toimittajan tuotenumero

HM-TP42-3AQF/W-POCKET2

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

256 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

192 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...400 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

37.2 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

3.43 mrad

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Energiankulutus:

1.92 W

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.218 kg

Pocket2 256x192, 25Hz, -20…+400°C, 40 mK

HIKMICRO Pocket2 on suorituskykyinen lämpökamera, joka pienen kokonsa ansiosta on helppo kantaa aina mukana. Pocket2 lämpökamerassa on korkearesoluutioinen V0x ilmaisin, 8 MP valokuvakamera ja 3,5” LCD kosketusnäyttö. Lämpökameran avulla paikannat vikakohteet nopeasti ja vaivattomasti sekä mittaat lämpötiloja. Laajan -20°C…+400°C lämpötila-alueen ansiosta kamera soveltuu hyvin rakennusten tarkastuksiin, LVIK sovelluksiin, sähkökunnossapitoon ja mekaanisten laitteiden kunnonvalvontaan. 25 Hz kuvataajuus tekee kuvan katselemisesta miellyttävää ja sulavaa sekä Wi-Fi toiminnon avulla jaat kuvat reaaliajassa.

Tärkeimmät ominaisuudet:
  • IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä), NETD: < 40 mK (@25°C, F# = 1,0)
  • Lämpötila-alue: -20°C…+400°C
  • Tarkkuus: Maks. ± 2°C, ± 2%
  • Kuvataajuus: 25 Hz
  • Kuvatilat: Lämpökuva, Fuusio, päällekkäiskuva, valokuva (8 MP Valokuvakamera)
  • Lämpötilan ylityshälytys
  • Lämpökuvan säädöt: Manuaalinen, Automaattinen, Yhden kosketuksen lämpötila-asteikon säätö
  • Sisäänrakennettu 16 GB muisti
  • LED Työvalo
  • 1,0x – 4,0x jatkuva zoom
  • 4 tunnin akunkesto