Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - PocketE 96x96, 25Hz, 350°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 96 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 96 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004642945

Sähkönumero

6702515

Toimittajan tuotenumero

HM-TP40-1AQF/W-POCKETE

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

96 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

96 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

320 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...350 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.05 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

50 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

8.89 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.218 kg

PocketE 96x96, 25Hz, -20…+350°C, 40 mK