HIKMICRO - Lämpökamera - SP60 25°, 640x480, 650°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 640 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 1280 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 720 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6974004641252
Sähkönumero
6702512
Toimittajan tuotenumero
HM-TP96-Q/W-SP60-L25
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
640 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
1280 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
720 px
Näytön koko:
5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...650 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.03 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
0.03 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
25
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
kyllä
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
24.8 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
18.7 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
0.68 mrad
Automaattinen tarkennus:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
kyllä
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
12
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1.59 kg
HIKMICRO SP60 on lämpökamera, jossa yhdistyy huippuluokan suorituskyky ja kuvausergonomia. HIKMICRO SP60 lämpökamerassa on korkearesoluutioinen (640 x 512) ja herkkä (30 mK) ilmaisin, jonka avulla kohteiden mittaaminen onnistuu tarkasti ja kameran tuottamat kuvat ovat selkeitä sekä kirkkaita. Ergonominen muotoilu, 180° kääntyvä optiikkalohko ja 90° kääntyvä kosketusnäyttö helpottavat kameran käsittelyä varsinkin pitkien kuvausten aikana ja mahdollistaa ylä- tai alaviistoon tapahtuvan kuvaamisen ilman epämiellyttäviä kuvausasentoja. Kamerassa on etsin, joka helpottaa kuvaamista aurinkoisella kelillä. Ominaisuuksiin lukeutuu myös GPS paikkamerkintä, ääni- ja tekstikommentit, jatkuva tarkennus, lämpötila-asteikon säätö napauttamalla kohdetta näytöllä sekä monipuoliset mittaustyökalut ja ilmainen HIKMICRO Analyzer analysointi ja raportointiohjelmisto.
Tärkeimmät ominaisuudet:
• IR-resoluutio: 640 × 480 (307 200 pikseliä)
• Laaja lämpötila-alue: -20°C…+650°C
• NETD: < 30 mK (@25°C, F# = 1,0)
• 180° kääntyvä optiikkalohko ja 90° kääntyvä näyttö
• 1024 x 768 Elektroninen OLED etsin
• Digitaalinen zoom: 1x – 12x
• Paikkamerkintä: GPS, BDS, GLONASS ja GALILEO
• Katselukulma: 24,8° x 18,7°
• Kuvataajuus: 25 Hz
• Valokuvakamera: 8MP
• Wi-Fi
• Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari
• 4 erilaista tarkennustapaa: Jatkuva, automaattinen, Laser avusteinen ja manuaalinen tarkennus
• 5” LCD kosketusnäyttö
• HIKMICRO Analyzer – analysointi- ja raportointiohjelmisto
• Lisävarusteena saatavilla 0,5x laajakuva- ja 2x sekä 3,3x teleoptiikat

HIKMICRO -tuote
Tutustu HIKMICRO-sarjaan


