Etusivu

HIKMICRO - Lämpökamera - SP60H 25°, 640x480, 2200°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 480 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 1280 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 720 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004642020

Sähkönumero

6702513

Toimittajan tuotenumero

HM-TP96H-Q/W-SP60H-L25

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

640 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

1280 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

720 px

Näytön koko:

5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-40...2200 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.03 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

0.03 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

25

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

24.8 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

18.7 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

0.68 mrad

Automaattinen tarkennus:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

kyllä

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

12

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

kyllä

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

kyllä

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1.59 kg

SP60H 25°, 640x480, 25 Hz, -40…+2200°C

HIKMICRO SP60H on lämpökamera, jossa yhdistyy huippuluokan suorituskyky, kuvausergonomia ja erittäin laaja lämpötila-alue -40°C…+2200°C, joten kamera soveltuu hyvin haastaviin energia- ja sähköteollisuuden tarkastuksiin sekä teollisuuden kunnossapitoon tai kohteisiin, joissa vaaditaan kykyä suorittaa mittauksia hyvin alhaisista tai korkeista lämpötiloista. HIKMICRO SP60H lämpökamerassa on korkearesoluutioinen (640 x 512) ilmaisin, jonka herkkyys (30 mK) erottaa pienetkin lämpötilaerot. Ergonominen muotoilu, 180° kääntyvä optiikkalohko ja 90° kääntyvä kosketusnäyttö helpottavat kameran käsittelyä varsinkin pitkien kuvausten aikana ja mahdollistaa ylä- tai alaviistoon tapahtuvan kuvaamisen ilman epämiellyttäviä kuvausasentoja. Kamerassa on etsin, joka helpottaa kuvaamista aurinkoisella kelillä. Ominaisuuksiin lukeutuu myös GPS paikkamerkintä, ääni- ja tekstikommentit, jatkuva digitaalinen tarkennus, lämpötila-asteikon säätö napauttamalla kohdetta näytöllä sekä monipuoliset mittaustyökalut ja ilmainen HIKMICRO Analyzer analysointi ja raportointiohjelmisto.

Tärkeimmät ominaisuudet:
• IR-resoluutio: 640 × 480 (307 200 pikseliä)
• Laajennettu lämpötila-alue: -40°C…+2200°C
• NETD: < 30 mK (@25°C, F# = 1,0)
• 180° kääntyvä optiikkalohko ja 90° kääntyvä näyttö
• 1024 x 768 Elektroninen OLED etsin
• Digitaalinen zoom: 1x – 12x
• Paikkamerkintä: GPS, BDS, GLONASS ja GALILEO
• Katselukulma: 24,8° x 18,7°
• Kuvataajuus: 25 Hz
• Valokuvakamera: 8MP
• Wi-Fi • Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari
• 4 erilaista tarkennustapaa: Jatkuva, automaattinen, Laser avusteinen ja manuaalinen tarkennus
• 5” LCD kosketusnäyttö
• HIKMICRO Analyzer – analysointi- ja raportointiohjelmisto
• Lisävarusteena saatavilla 0,5x laajakuva- ja 2x sekä 3,3x teleoptiikat