Etusivu

HIKMICRO - Lämpökameratarvike - Akkulaturi (M-Sarja)

Infradex Oy
KopioiKopioi
HIKMICRO - Lämpökameratarvike - Akkulaturi (M-Sarja)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 100...240 V

  • Latausjännite - 0...12 V

  • Pikalatauslaite - ei

  • Pituus - 155 mm

  • Leveys - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6974004640484

Sähkönumero

6702521

Toimittajan tuotenumero

HM-5202ZC

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Latausjännite:

0...12 V

Pikalatauslaite:

ei

Pituus:

155 mm

Leveys:

155 mm

Korkeus:

95 mm

Akkulaturi (M-Sarja)