HITACHI ENERGY - Aktiivisuodatin - PQ ACTIF WMH V1 I40 CE

Hitachi Energy Finland Oy Service
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410779819706

Sähkönumero

5761327

Toimittajan tuotenumero

2GCA298197A0070

Tukkuerä

1

PQ ACTIF WMH V1 I40 CE

Nykymaailmassa verkossa esiintyvät yliaallot ja ei-toivotut häiriöt ovat kasvaneet energiansäästövalaistukse, elektroniikan ja erilaisten teholähteiden lisääntymisen myötä. Ratkaisuna kaikkiin sähkönlaadullisiin ongelmiin on PQactiF aktiivisuodatin. Suodattimella voidaan suodattaa verkossa esiintyvät yliaallot, kompensoida loistehot symmetrisesti, nopeasti ja luotettavasti sekä tasoittaa epälineaarinen kuormitus eri vaiheiden välillä. Säädin pystytään ohjelmoimaan jokaisen kohteen tarpeen mukaan ja laitteisto kykenee suojaamaan itseään ylikuormitukselta. Tekniset tiedot:
  • Jännite: 400 V (V1)
  • Suodatusteho: 40 A (27 kVAr)
  • Asennus: Sienäasenteinen

Laitetta voidaan muokata asennuskohteen vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saatavilla laitetoimittajalta.