HITACHI ENERGY - Estokelaparisto - APCQR F5 V400 Q100 L7 M44 110

Hitachi Energy Finland Oy Service
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410779527007

Sähkönumero

5761313

Toimittajan tuotenumero

2GCA295270A0040

Tukkuerä

1

APCQR F5 V400 Q100 L7 M44 110 IP23

Automaattiset kontaktoriohjatut APCQ-R estokelaparistot ovat ratkaisu loistehon kompensointiin paikallisesti. Estokelaparisto on varustettu RVC säätimellä, joka ohjaa kompensointiportaita päälle ja pois loistehotarpeen mukaan. Säätöportaat on viritetty 189 Hz taajuudelle, jolloin teollisuusverkossa yleisimmin esiintyvät yliaallot eivät muodosta kompensointipariston kanssa haitallista resonanssipiiriä. Tekniset tiedot:
  • Jännite 400 V
  • Kompensointiteho 100 kVAr (portaat 4 x 25 kVAr)
  • Viritystaajuus 189 Hz (7%)
Laitetta voidaan muokata asennuskohteen vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saatavilla laitetoimittajalta.