HITACHI ENERGY - Estokelaparisto - APCQR F5 V690 Q300 L7 M66 120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410779730209
Sähkönumero
5761317
Toimittajan tuotenumero
2GCA297302A0040
Tukkuerä
1
APCQR F5 V690 Q300 L7 M66 120 IP23
Automaattiset kontaktoriohjatut APCQ-R estokelaparistot ovat ratkaisu loistehon kompensointiin paikallisesti. Estokelaparisto on varustettu RVC säätimellä, joka ohjaa kompensointiportaita päälle ja pois loistehotarpeen mukaan. Säätöportaat on viritetty 189 Hz taajuudelle, jolloin teollisuusverkossa yleisimmin esiintyvät yliaallot eivät muodosta kompensointipariston kanssa haitallista resonanssipiiriä. Tekniset tiedot:
Automaattiset kontaktoriohjatut APCQ-R estokelaparistot ovat ratkaisu loistehon kompensointiin paikallisesti. Estokelaparisto on varustettu RVC säätimellä, joka ohjaa kompensointiportaita päälle ja pois loistehotarpeen mukaan. Säätöportaat on viritetty 189 Hz taajuudelle, jolloin teollisuusverkossa yleisimmin esiintyvät yliaallot eivät muodosta kompensointipariston kanssa haitallista resonanssipiiriä. Tekniset tiedot:
- Jännite 690 V
- Kompensointiteho 300 kVAr (portaat 6 x 50 kVAr)
- Viritystaajuus 189 Hz (7%)


