Etusivu

HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTO1000/20.5-ET2

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTO1000/20.5-ET2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 1000 kVA

  • Väliottokytkin - ei ole

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761311

Toimittajan tuotenumero

CTO1000/20.5-ET2

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

1000 kVA

Väliottokytkin:

ei ole

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

630 W

Kokonaispaino:

2874 kg

Pituus:

1450 mm

Leveys:

960 mm

Korkeus:

1720 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

7100 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

4

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

ELENIA 2025