Etusivu

HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTO500/20.5-ET2

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja - CTO500/20.5-ET2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 500 kVA

  • Väliottokytkin - ei ole

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761322

Toimittajan tuotenumero

CTO500/20.5-ET2

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

500 kVA

Väliottokytkin:

ei ole

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

420 W

Kokonaispaino:

1789 kg

Pituus:

1226 mm

Leveys:

842 mm

Korkeus:

1520 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

3700 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

ELENIA 2025