HITACHI ENERGY - Käyntikondensaattori - CAP F5 V415 Q54 N3 CLMD63

Hitachi Energy Finland Oy Service
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410778072904

Sähkönumero

5761324

Toimittajan tuotenumero

2GCA280729A0030

Tukkuerä

1

CAP F5 V415 Q54 N3 CLMD63

Hitachi Energy valmistama pienjännitekondensaattori loistehon kompensointiin.
  • Runko:CLMD63
  • Nimellisjännite: 415V
  • Nimellisteho: 54 kVAr
  • Nimellistaajuus: 50 Hz
  • Tyyppi: Kolmivaiheinen